BACHMANN - CABLE BRIDGE gerade ALU 2,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 930.061
Höhe - 17 mm
Breite - 146 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514023912
Sonepar Artikelnummer
120743713
Hersteller Artikelnummer
930.061
Hersteller Typ
930.061
Hersteller Artikel Nr.:
930.061
Höhe:
17 mm
Breite:
146 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Anzahl der festen Trennwände:
3
Länge:
2000 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
3.147 kg


