BACHMANN - CABLE BRIDGE Verbindungselement für Kabelkanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 930.064
Werkstoff - sonstige
Farbe - Silber
Länge - 70 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514023943
Sonepar Artikelnummer
120743640
Hersteller Artikelnummer
930.064
Hersteller Typ
930.064
Hersteller Artikel Nr.:
930.064
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
Silber
Länge:
70 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
Bodenlochung
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
76041090
Gewicht:
0.044 kg


