BACHMANN - CASIA 2 4xCEE7/3 2,0m AEH Edelstahl-Optik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 932.004
Ausführung - Aufbau
Form - sonstige
Farbe - Edelstahl
Länge - 475.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298145568
Sonepar Artikelnummer
121111800
Hersteller Artikelnummer
932.004
Hersteller Typ
932.004
Hersteller Artikel Nr.:
932.004
Ausführung:
Aufbau
Form:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Länge:
475.4 mm
Breite:
78.2 mm
Höhe:
63.6 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Einsatztemperatur:
5 .. 35 °C
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.400 kg


