Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - CAT6 Kupplung / Buchse Buchse METZ CONNECT E-DAT 1309AO-1

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - CAT6 Kupplung / Buchse Buchse METZ CONNECT E-DAT 1309AO-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 940.044

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Knickschutztülle - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514020539

Sonepar Artikelnummer

120376929

Hersteller Artikelnummer

940.044

Hersteller Typ

940.044

Hersteller Artikel Nr.:

940.044

Kategorie:

6

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Knickschutztülle:

sonstige

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.028 kg

CAT6 Klasse EA Kupplung / Buchse Buchse Seite 1: RJ45 (Keystone) Seite 2: RJ45 (E-DAT Aufhängung)