BACHMANN - CAT6A Kupplung / Buchse geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 940.083
Bauform - gerade
Steckverbindertyp - 2x RJ45
Kategorie - 6A (IEC)
Ausführung - Buchse/Buchse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514042654
Sonepar Artikelnummer
120376931
Hersteller Artikelnummer
940.083
Hersteller Typ
940.083
Hersteller Artikel Nr.:
940.083
Bauform:
gerade
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Kategorie:
6A (IEC)
Ausführung:
Buchse/Buchse
Befestigungsart:
einrasten
Geschirmt:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg


