Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - CEE-Adapter

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - CEE-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 349.012

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514010318

Sonepar Artikelnummer

120376711

Hersteller Artikelnummer

349.012

Hersteller Typ

349.012

Hersteller Artikel Nr.:

349.012

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

2x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

sonstige

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Polzahl Netzanschluss:

5

Durchmesser Kabeleinführung:

sonstige

Kabellänge:

1.5 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

86 mm

Breite:

310 mm

Tiefe:

96 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.600 kg

CEE-Adapter, Eingang:1CEE Stecker 16A Ausgang:1CEE Steckdose 32A IPX4, Spezialkunststoff