Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - CEE-Adapter

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - CEE-Adapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 349.028

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514010486

Sonepar Artikelnummer

120376713

Hersteller Artikelnummer

349.028

Hersteller Typ

349.028

Hersteller Artikel Nr.:

349.028

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

sonstige

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Polzahl Netzanschluss:

5

Durchmesser Kabeleinführung:

sonstige

Militärausführung:

Nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

90 mm

Breite:

240 mm

Tiefe:

140 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.550 kg

CEE-Adapter 1xCEE-Stecker 16A 400V, 3xSchutzkontaktsteckdosen 16A (1x je Phase) mit selbstschließendem Deckel