Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - CEE-Adapter 3xCEE7/3 1,5m CEE 16A

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - CEE-Adapter 3xCEE7/3 1,5m CEE 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 349.027

  • Absicherung - ohne

  • FI-Schutzschalter - ohne

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514010479

Sonepar Artikelnummer

120376712

Hersteller Artikelnummer

349.027

Hersteller Typ

349.027

Hersteller Artikel Nr.:

349.027

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

sonstige

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

sonstige

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Polzahl Netzanschluss:

5

Durchmesser Kabeleinführung:

sonstige

Kabellänge:

1.5 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

81 mm

Breite:

150 mm

Tiefe:

160 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.860 kg

CEE-Adapter Farbe: Schwarz Zuleitung: 1,5m H07RN-F 5G1,5mm² mit CEE-Stecker 16A 3xSchutzkontaktsteckdosen 16A (1x je Phase) mit selbstschließendem Deckel