BACHMANN - CONI Einbaurahmen 6-fach schwarz RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911.003
Montageart - sonstige
Art der Abdeckung - Deckel
Höhe - 68 mm
Breite - 387 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514030705
Sonepar Artikelnummer
120376809
Hersteller Artikelnummer
911.003
Hersteller Typ
911.003
Hersteller Artikel Nr.:
911.003
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Höhe:
68 mm
Breite:
387 mm
Tiefe:
151 mm
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.520 kg


