BACHMANN - CONI Einbaurahmen 6-fach weiss RAL9010 Bürstenleiste schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 911.001
Montageart - sonstige
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514030682
Sonepar Artikelnummer
120743709
Hersteller Artikelnummer
911.001
Hersteller Typ
911.001
Hersteller Artikel Nr.:
911.001
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
58 mm
Breite:
387 mm
Tiefe:
151 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl/Kunststoff
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
58 mm
Innentiefe:
56 mm
Materialstärke Gehäuse:
1.5 mm
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Anbaumöglichkeit:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.560 kg


