BACHMANN - CONI Einbaurahmen silbergrau lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 338.0205
Montageart - sonstige
Art der Abdeckung - Deckel
Ausführung Deckel - geschlossen
Höhe - 151 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514018864
Sonepar Artikelnummer
120376682
Hersteller Artikelnummer
338.0205
Hersteller Typ
338.0205
Hersteller Artikel Nr.:
338.0205
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Höhe:
151 mm
Breite:
387 mm
Tiefe:
58 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl/Kunststoff
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Einbautiefe:
56 mm
Innentiefe:
10 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
1.5 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
9006
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anbaumöglichkeit:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Geeignet für Blitzschutz:
Nein
Deckel mit Überdruckentlastung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
1.500 kg


