Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - CONNECT LINE 5xCEE7/3 1xSchalter 1xUSB Strom 2,0m

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - CONNECT LINE 5xCEE7/3 1xSchalter 1xUSB Strom 2,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 420.0021

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 5

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 2

  • Überspannungsschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514073139

Sonepar Artikelnummer

120743669

Hersteller Artikelnummer

420.0021

Hersteller Typ

420.0021

Hersteller Artikel Nr.:

420.0021

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

5

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Überspannungsschutz:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Nennstrom:

16 A

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Länge der Zuleitung:

2 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

35°

NEMA-Code:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.813 kg

CONNECT LINE Steckdosenleiste Kunststoff schwarz 5xSchutzkontaktsteckdosen schwarz mit Schalter, mit USB Charger, wiederanschließbar, 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz, mit Schutzkontakt Winkelstecker, mit BACHMANN Logo, inkl. Haltewinkel verpackt im Karton