Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - CYCLE Base 2xCEE7/3 1xSchalter 1xUSB A/C 22W 0,2m

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - CYCLE Base 2xCEE7/3 1xSchalter 1xUSB A/C 22W 0,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706.001

  • Ausführung - Aufbau

  • Form - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 314 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298130700

Sonepar Artikelnummer

121090685

Hersteller Artikelnummer

706.001

Hersteller Typ

706.001

Hersteller Artikel Nr.:

706.001

Ausführung:

Aufbau

Form:

sonstige

Farbe:

schwarz

Länge:

314 mm

Breite:

84 mm

Höhe:

65 mm

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

0

Hochklappbar:

Nein

Ausziehbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

0

Anzahl der Anschlüsse Audio:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 6:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:

0

Anzahl der leeren Modulplätze:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Überspannungsschutz:

Nein

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

5 .. 35 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.675 kg

CYCLE Base Steckdosenleiste 2xSchutzkontaktsteckdosen 35° schwarz 1xSchalter 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 0,2m H05Z1Z1 3G1,5mm² schwarz mit Installationsstecker inkl. Haltewinkel mit BACHMANN Logo verpackt im Karton