Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - CYCLE Base 2xP40 1xSchalter 1xUSB A/C 22W 0,2m

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - CYCLE Base 2xP40 1xSchalter 1xUSB A/C 22W 0,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 706.009

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 2

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298130786

Sonepar Artikelnummer

121090693

Hersteller Artikelnummer

706.009

Hersteller Typ

706.009

Hersteller Artikel Nr.:

706.009

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

sonstige

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

2

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Nennstrom:

16 A

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Länge der Zuleitung:

0.2 m

Einsatztemperatur:

5 .. 35 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.690 kg

CYCLE Base Steckdosenleiste 2xP40 Steckdosen Italien schwarz 1xSchalter 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 0,2m H05Z1Z1 3G1,5mm² schwarz mit Installationsstecker inkl. Haltewinkel mit BACHMANN Logo verpackt im Karton