Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - CYCLE Desk 2xP40 1xSchalter 1xUSB A/C 22W 0,2m

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - CYCLE Desk 2xP40 1xSchalter 1xUSB A/C 22W 0,2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 708.013

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 2

  • Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298131028

Sonepar Artikelnummer

121090719

Hersteller Artikelnummer

708.013

Hersteller Typ

708.013

Hersteller Artikel Nr.:

708.013

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

sonstige

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

2

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

FI-Schalter:

Nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Nennstrom:

16 A

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberflächenschutz:

anodisiert/eloxiert

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Länge der Zuleitung:

0.2 m

Einsatztemperatur:

5 .. 35 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.760 kg

CYCLE Desk Steckdosenleiste 2xP40 Steckdosen Italien 1xSchalter 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 0,2m H05Z1Z1 3G1,5mm² schwarz mit Installationsstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton