Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - CYCLE Loop 2xUTE 1xSchalter 1xUSB A/C 22W 2,5m CEE7/7

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - CYCLE Loop 2xUTE 1xSchalter 1xUSB A/C 22W 2,5m CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 707.005

  • Ausführung - Aufbau

  • Form - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 262 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298130847

Sonepar Artikelnummer

121090700

Hersteller Artikelnummer

707.005

Hersteller Typ

707.005

Hersteller Artikel Nr.:

707.005

Ausführung:

Aufbau

Form:

sonstige

Farbe:

schwarz

Länge:

262 mm

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

0

Hochklappbar:

Nein

Ausziehbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Durchmesser:

65 mm

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

0

Anzahl der Anschlüsse Audio:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 6:

0

Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:

0

Anzahl der leeren Modulplätze:

0

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Nennspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP20

Einsatztemperatur:

5 .. 35 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.940 kg

CYCLE Loop Steckdosenleiste 2xUTE Steckdosen Frankreich 1xSchalter 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 2,5m H05Z1Z1 3G1,5mm² schwarz mit Schutzkontaktwinkelstecker mit BACHMANN Logo verpackt im Karton