BACHMANN - Dämmerungsschalter DS-A Serie 8812

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.171
Ausführung des Sensors - Lichtsensor eingebaut
Einschalthelligkeit - 5 .. 15 lx
Ausschalthelligkeit - 30 .. 40 lx
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514025459
Sonepar Artikelnummer
120557310
Hersteller Artikelnummer
924.171
Hersteller Typ
924.171
Hersteller Artikel Nr.:
924.171
Ausführung des Sensors:
Lichtsensor eingebaut
Einschalthelligkeit:
5 .. 15 lx
Ausschalthelligkeit:
30 .. 40 lx
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.051 kg


