BACHMANN - DESK 4xCEE7/3 3,0m CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 339.1000
Ausführung - Aufbau
Form - rechteckig
Farbe - sonstige
Länge - 268 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514018734
Sonepar Artikelnummer
120172933
Hersteller Artikelnummer
339.1000
Hersteller Typ
339.1000
Hersteller Artikel Nr.:
339.1000
Ausführung:
Aufbau
Form:
rechteckig
Farbe:
sonstige
Länge:
268 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
90 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
0
Hochklappbar:
Nein
Ausziehbar:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Einbautiefe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:
0
Anzahl der Anschlüsse Audio:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 5E:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6:
0
Anzahl der Anschlüsse CAT 6A:
0
Anzahl der leeren Modulplätze:
0
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
Nein
Nennspannung:
250 V
Schutzart (IP):
IP20
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Einsatztemperatur:
5 .. 35 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.925 kg


