Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - DESK Haltewinkel schmale Ausführung

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - DESK Haltewinkel schmale Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 918.001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514030668

Sonepar Artikelnummer

120743639

Hersteller Artikelnummer

918.001

Hersteller Typ

918.001

Hersteller Artikel Nr.:

918.001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.063 kg

DESK Haltewinkel schmale Ausführung Inhalt: 2 Haltewinkel + 2 Innensechskantschrauben M5x45mm, Ausführung Edelstahl