Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - DESK2 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 0,2m INOX

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - DESK2 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 0,2m  INOX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902.901

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 2

  • Mit Ein-/Ausschalter - Nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 2

  • Überspannungsschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298083662

Sonepar Artikelnummer

121187887

Hersteller Artikelnummer

902.901

Hersteller Typ

902.901

Hersteller Artikel Nr.:

902.901

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Überspannungsschutz:

Nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Nennstrom:

16 A

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

Nein

Länge der Zuleitung:

0.2 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

35°

NEMA-Code:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.800 kg

DESK 2 Steckdosenleiste Farbe: Inox lackiert mit erhöhtem Berührungsschutz 2xSchutzkontaktsteckdosen schwarz 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 0,2m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Installationsstecker inkl. Haltewinkel mit BACHMANN Logo verpackt im Karton