Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - DESK2 3xCEE7/3 1xCAT6 1xUSB 0,2m RAL9010

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - DESK2 3xCEE7/3 1xCAT6 1xUSB 0,2m RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 902.301

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 3

  • Mit Ein-/Ausschalter - Nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 1

  • Überspannungsschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514043163

Sonepar Artikelnummer

120353170

Hersteller Artikelnummer

902.301

Hersteller Typ

902.301

Hersteller Artikel Nr.:

902.301

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

3

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Überspannungsschutz:

Nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Nennstrom:

16 A

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Länge der Zuleitung:

0.2 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

35°

NEMA-Code:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.980 kg

DESK2 Steckdosenleiste Farbe: Weiß, ähnlich RAL9010 lackiert 3xSchutzkontaktsteckdose schwarz CM 1xCAT6A +1xUSB Mdoule Zuleitung: 0,2m H05VV-F3G1,5mm² mit Installationsstecker inkl. Haltewinkel, mit BACHMANN Logo verpackt im Karton