Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Digitale Zeitschaltuhr EMT709 16A 230V~ max. 3680 W

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Digitale Zeitschaltuhr EMT709 16A 230V~ max. 3680 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 852.108

  • Uhrentyp - Wochenuhr

  • Montageart - Zwischenstecker mit Steckdose

  • Versorgungsspannung - 230 V

  • Ausführung - digital

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298082856

Sonepar Artikelnummer

120819790

Hersteller Artikelnummer

852.108

Hersteller Typ

852.108

Hersteller Artikel Nr.:

852.108

Uhrentyp:

Wochenuhr

Montageart:

Zwischenstecker mit Steckdose

Versorgungsspannung:

230 V

Ausführung:

digital

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.177 kg

Digitale Wochenzeitschaltuhr Max. 112 Schaltungen pro Woche Countdown und Zufallsfunktion Einfache Sommerzeitumstellung 12 oder 24 Stunden Anzeige AN/AUS Funktion Backup Batterie Mit erhöhtem Berührungsschutz 16A 230V~ max. 3680 W