BACHMANN - Druckknopfschalter Serie 3030 Ausschalter, 1-polig, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.1430
Ausführung - Wechselschalter
Bedienungsart - Druckknopf
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298081347
Sonepar Artikelnummer
120642128
Hersteller Artikelnummer
924.1430
Hersteller Typ
924.1430
Hersteller Artikel Nr.:
924.1430
Ausführung:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
2 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9005
Gehäusefarbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9003
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.007 kg


