BACHMANN - Druckknopfschalter Serie 8001, Ausschalter 1polig, sek.Halo.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.144
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Druckknopf
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514016617
Sonepar Artikelnummer
120557300
Hersteller Artikelnummer
924.144
Hersteller Typ
924.144
Hersteller Artikel Nr.:
924.144
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
6 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
Befestigungsring/-mutter
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9010
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.006 kg


