BACHMANN - Druckschalter Serie 3635 2-polig Ausschalter schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.1371
Ausführung - Ausschalter
Bedienungsart - Druckknopf
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 2-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4057298010378
Sonepar Artikelnummer
120557357
Hersteller Artikelnummer
924.1371
Hersteller Typ
924.1371
Hersteller Artikel Nr.:
924.1371
Ausführung:
Ausschalter
Bedienungsart:
Druckknopf
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
2-polig
Nennstrom:
16 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
rasten
Einbau-Ausschnitt:
13 .. 19 mm
Einbau-Wandstärke:
0 mm
Einbautiefe:
19 mm
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9005
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.012 kg


