BACHMANN - Einbau-Truhen-Taster Serie 512 0, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.103
Ausführung - Taster, Wechsler
Bedienungsart - Wippe
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514015153
Sonepar Artikelnummer
120275618
Hersteller Artikelnummer
924.103
Hersteller Typ
924.103
Hersteller Artikel Nr.:
924.103
Ausführung:
Taster, Wechsler
Bedienungsart:
Wippe
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
2 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9005
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.029 kg


