BACHMANN - Einbau-Truhen-Taster Serie 512 0, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 924.203
Ausführung - Taster, Öffner
Bedienungsart - Druckknopf
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 1-polig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514015245
Sonepar Artikelnummer
120275619
Hersteller Artikelnummer
924.203
Hersteller Typ
924.203
Hersteller Artikel Nr.:
924.203
Ausführung:
Taster, Öffner
Bedienungsart:
Druckknopf
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
1-polig
Nennstrom:
2 A
Anzahl der Bedienelemente:
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Abdeckrand:
Nein
Beleuchtung:
ohne
Nennspannung:
250 V
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Transparent:
Nein
Farbe des Bedienelements:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9010
Gehäusefarbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.029 kg


