Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - ELEVATOR 1xCEE7/3 1xUSB 3.0 1xCAT6A 90° 0,5m

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - ELEVATOR 1xCEE7/3 1xUSB 3.0 1xCAT6A 90° 0,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 928.0050

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 1

  • Mit Ein-/Ausschalter - Nein

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 1

  • Überspannungsschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4057298097447

Sonepar Artikelnummer

121048562

Hersteller Artikelnummer

928.0050

Hersteller Typ

928.0050

Hersteller Artikel Nr.:

928.0050

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Überspannungsschutz:

Nein

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

sonstige

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Nennstrom:

16 A

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

Aluminium

Halogenfrei:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Aluminium

Transparent:

Nein

Länge der Zuleitung:

0.5 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

90°

NEMA-Code:

ohne

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.890 kg

ELEVATOR Office-Variante Herausfahrbare Steckdoseneinheit, Aluprofil eloxiert, 1xSchutzkontaktsteckdose schwarz, mit erhöhtem Berührungsschutz Zuleitung 0,5m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Installationsstecker schwarz, 1xUSB 3.0 A Buchse mit 3m Datenleitung inkl. USB 3.0 A Stecker, 1xCAT6A 90° mit 3m Datenleitung inkl.Stecker verpackt im Karton