Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - ENERGIEWÜRFEL 4xCEE7/3 1xCEE IP44

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - ENERGIEWÜRFEL 4xCEE7/3 1xCEE IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 349.302

  • Anzahl der Druckluftanschlüsse - 0

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 1

  • Ausführung - hängend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514036516

Sonepar Artikelnummer

120376718

Hersteller Artikelnummer

349.302

Hersteller Typ

349.302

Hersteller Artikel Nr.:

349.302

Anzahl der Druckluftanschlüsse:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

1

Ausführung:

hängend

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Breite:

220 mm

Höhe:

200 mm

Tiefe:

275 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.900 kg

ENERGIEWÜRFEL anschlussfertig verdrahtet, Leitungseinführung mit Verschraubung von 3x1,5mm² bis 5x2,5mm² 4xSchutzkontaktsteckdosen IP44 1xCEE 16A 400V IP44 Im Polybeutel verpackt