BACHMANN - ENERGIEWÜRFEL 4xCEE7/3 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 349.300
Anzahl der Druckluftanschlüsse - 0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Ausführung - hängend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514036493
Sonepar Artikelnummer
120743730
Hersteller Artikelnummer
349.300
Hersteller Typ
349.300
Hersteller Artikel Nr.:
349.300
Anzahl der Druckluftanschlüsse:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Ausführung:
hängend
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
220 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
275 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.710 kg


