BACHMANN - Euro-Doppelstecker weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 921.271
Ausführung - Einzel
Art der Buchse - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-Ports - 0
Nennspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514006007
Sonepar Artikelnummer
120275356
Hersteller Artikelnummer
921.271
Hersteller Typ
921.271
Hersteller Artikel Nr.:
921.271
Ausführung:
Einzel
Art der Buchse:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der USB-Ports:
0
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
25 A
Mit Stecker für AU/NZ/PG/AR (AS/NZS 3112) (Typ I):
Nein
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (Schutzkontakt CEE 7/4, Typ F):
Ja
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
Nein
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
Nein
Mit Stecker für IT (S/P 11):
Nein
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
Nein
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
Nein
Mit Stecker für US/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg


