BACHMANN - Euroflachkupplung Schraubanschluss schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900.004
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514010615
Sonepar Artikelnummer
120376796
Hersteller Artikelnummer
900.004
Hersteller Typ
900.004
Hersteller Artikel Nr.:
900.004
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


