BACHMANN - Euroflachkupplung Schraubanschluss weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900.005
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514010622
Sonepar Artikelnummer
120275085
Hersteller Artikelnummer
900.005
Hersteller Typ
900.005
Hersteller Artikel Nr.:
900.005
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.020 kg


