Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Euroflachstecker 2,5A / 250V schwarz, mit Schraubanschluss

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Euroflachstecker 2,5A / 250V schwarz, mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 900.002

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Steckrichtung - gerade

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514010592

Sonepar Artikelnummer

120376795

Hersteller Artikelnummer

900.002

Hersteller Typ

900.002

Hersteller Artikel Nr.:

900.002

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Steckrichtung:

gerade

Farbe:

schwarz

Polzahl:

2

Nennspannung:

250 V

Nennstrom:

2.5 A

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

Euroflachstecker Kunststoff-Ausführung Farbe: Schwarz 2,5A / 250V Für Leitungen bis H05VV-F 2x0,75mm² mit Schraubanschluss