BACHMANN - Euroflachstecker schwarz Schraubanschluss,3St im Beutel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 900.010
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Steckrichtung - gerade
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514012299
Sonepar Artikelnummer
120743702
Hersteller Artikelnummer
900.010
Hersteller Typ
900.010
Hersteller Artikel Nr.:
900.010
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
2.5 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.010 kg


