BACHMANN - Fehlerstrom Schutzadapter weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919.284
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 250 V
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514006779
Sonepar Artikelnummer
120275106
Hersteller Artikelnummer
919.284
Hersteller Typ
919.284
Hersteller Artikel Nr.:
919.284
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
250 V
Montageart:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.229 kg


