BACHMANN - Fehlerstrom-Schutzstecker IP 44 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 919.183
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Zwischenstecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514006762
Sonepar Artikelnummer
120376859
Hersteller Artikelnummer
919.183
Hersteller Typ
919.183
Hersteller Artikel Nr.:
919.183
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Zwischenstecker
Frequenz:
50 Hz
Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.060 kg


