Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Flachkabelkupplung für Illu-Le itung

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Flachkabelkupplung für Illu-Le itung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740.003

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Nein

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514009756

Sonepar Artikelnummer

120743696

Hersteller Artikelnummer

740.003

Hersteller Typ

740.003

Hersteller Artikel Nr.:

740.003

Ausführung:

Buchse (Jack)

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Nein

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.195 kg

Flachkabelkupplung für Illu-Leitung mit Klappdeckel und Aufhängung