Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Flachkabelstecker für Illu-Lei tung

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Flachkabelstecker für Illu-Lei tung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740.002

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - sonstige

  • Geschirmt - Nein

  • Anschlussart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514009749

Sonepar Artikelnummer

120743695

Hersteller Artikelnummer

740.002

Hersteller Typ

740.002

Hersteller Artikel Nr.:

740.002

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

sonstige

Geschirmt:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Spezialwerkzeug notwendig:

Nein

Geeignet für Rundkabel:

Nein

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Geeignet für Litzenleiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.075 kg

Flachkabelstecker für Illu-Leitung 16A / 250V VPE 10 Stück im Karton. Vollgummi Ausführung