BACHMANN - Gerätestecker ISV schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 375.504
Ausführung - Stecker
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 20 A
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4049088130182
Sonepar Artikelnummer
120376744
Hersteller Artikelnummer
375.504
Hersteller Typ
375.504
Hersteller Artikel Nr.:
375.504
Ausführung:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Schutzart (IP):
IP20
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
105 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
75 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
0
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Mit Zugentlastung:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
100 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Kontaktmaterial:
CuZn
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Länge:
69.4 mm
Höhe:
12.6 mm
Breite:
28.2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg


