BACHMANN - Gummikupplung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 913.174
Werkstoff - Gummi
Schutzart (IP) - IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift - Nein
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016514005604
Sonepar Artikelnummer
120275101
Hersteller Artikelnummer
913.174
Hersteller Typ
913.174
Hersteller Artikel Nr.:
913.174
Werkstoff:
Gummi
Schutzart (IP):
IP44
Geeignet für Schutzkontaktstift:
Nein
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.150 kg


