Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - H05VV-F 3G1,5mm² sw 3,0m St.30

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - H05VV-F 3G1,5mm² sw 3,0m St.30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 305.185

  • Anschluss 2 - Aderendhülse

  • Ader-Zahl - 3

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Länge - 3 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4016514002351

Sonepar Artikelnummer

120275038

Hersteller Artikelnummer

305.185

Hersteller Typ

305.185

Hersteller Artikel Nr.:

305.185

Anschluss 2:

Aderendhülse

Ader-Zahl:

3

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Länge:

3 m

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

70 °C

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

230 .. 250 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Spiralleitung:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schnurschalter:

Nein

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.365 kg

Leitung Zuleitungen/Anschlussleitungen Stromleitung 16A/ 250V~ 3 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen einzeln verpackt