BACHMANN - H07BQ-F3G1,5,or.L:3,0, PRCD,St +Kuppl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 341.880
Anschluss 2 - Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Länge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514017775
Sonepar Artikelnummer
120275053
Hersteller Artikelnummer
341.880
Hersteller Typ
341.880
Hersteller Artikel Nr.:
341.880
Anschluss 2:
Schutzkontaktkupplung CEE 7/3 (Typ F)
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
orange
Steckverbindersystem systemgebunden:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-35 .. 80 °C
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 .. 250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Spiralleitung:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Mit Schnurschalter:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8.7 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.795 kg


