BACHMANN - Halteblech Edelstahl gerade

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 940.097
Breite - 55 mm
Höhe - 51.6 mm
Tiefe - 0.8 mm
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514022618
Sonepar Artikelnummer
120376932
Hersteller Artikelnummer
940.097
Hersteller Typ
940.097
Hersteller Artikel Nr.:
940.097
Breite:
55 mm
Höhe:
51.6 mm
Tiefe:
0.8 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.022 kg
Halteblech Edelstahl, gerade, ohne Schrauben, 2 Stk. verpackt im Polybeutel,


