Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke bis 50mm

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke bis 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 930.120

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 0.055 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514022571

Sonepar Artikelnummer

120376925

Hersteller Artikelnummer

930.120

Hersteller Typ

930.120

Hersteller Artikel Nr.:

930.120

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.055 kg

Haltewinkel ALU eloxiert für Tischplattenstärke bis 50mm, Inhalt bestehend aus 2x Haltebügel und 2xInnensechskantschrauben M5x60mm verpackt im Polybeutel