Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke bis 80mm

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Haltewinkel DESK für Tischplattenstärke bis 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 930.180

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514016938

Sonepar Artikelnummer

120376926

Hersteller Artikelnummer

930.180

Hersteller Typ

930.180

Hersteller Artikel Nr.:

930.180

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.170 kg

Haltewinkel lang 50mm - 80mm. Inhalt: 2x Haltebügel sw lackiert RAL9011 2xInnensechskantschrauben M5x45mm 2xInnensechskantschrauben M5x60mm 1x Beschreibungsskizze, verpackt im Polybeutel,