BACHMANN - Handwerkerleiste 5xCEE7/3 1xUSB 1xSchalter 2,0m CEE7/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 300.030
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 5
Mit Ein-/Ausschalter - Ja
Anzahl der Anschlüsse USB - 2
Überspannungsschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016514061099
Sonepar Artikelnummer
120337078
Hersteller Artikelnummer
300.030
Hersteller Typ
300.030
Hersteller Artikel Nr.:
300.030
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
5
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Nennstrom:
16 A
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Schlagfestigkeit:
sonstige
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
90°
NEMA-Code:
ohne
Einsatztemperatur:
5 .. 35 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.899 kg


