Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Handwerkerleiste 6xCEE7/3 1xSPD 1xSchalter 2,0m CEE7/7

BACHMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300.011

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6

  • Mit Ein-/Ausschalter - Ja

  • Anzahl der Anschlüsse USB - 0

  • Überspannungsschutz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514034277

Sonepar Artikelnummer

120337077

Hersteller Artikelnummer

300.011

Hersteller Typ

300.011

Hersteller Artikel Nr.:

300.011

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

6

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

0

Überspannungsschutz:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Gehäuseform:

rechteckig

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):

0

Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:

0

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:

0

Anzahl der Steckdosen Type NEMA:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

FI-Schalter:

Nein

Netzentstörfilter:

Nein

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Nennstrom:

16 A

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Mit Deckel:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Schlagfestigkeit:

sonstige

Länge der Zuleitung:

2 m

Verdrehter Zentraleinsatz:

Ja

Winkel verdrehter Zentraleinsatz:

90°

NEMA-Code:

ohne

Einsatztemperatur:

5 .. 35 °C

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.944 kg

HANDWERKERLEISTE 6xSchutzkontaktsteckdosen 90° Dosenabstand 15mm 1xÜberspannungsschutz mit Schalter Zuleitung 2,0m H05VV-F3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker verpackt im Polybeutel