Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Heißgerätedose Typ 789 155°C

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Heißgerätedose Typ 789 155°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 916.170

  • Montageart - sonstige

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514005857

Sonepar Artikelnummer

120275103

Hersteller Artikelnummer

916.170

Hersteller Typ

916.170

Hersteller Artikel Nr.:

916.170

Montageart:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Gerätebreite:

84.5 mm

Gerätehöhe:

30 mm

Gerätetiefe:

20 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.026 kg

Heißgerätedose 155°C schwarz zentral montierbar Typ Nr. 789, 25 Stück lose verpackt im Karton.