Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BACHMANN - Heissgeräteinbaustecker 155°C

BACHMANN
kopierenkopieren
BACHMANN - Heissgeräteinbaustecker 155°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 918.170

  • Montageart - sonstige

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016514005895

Sonepar Artikelnummer

120376855

Hersteller Artikelnummer

918.170

Hersteller Typ

918.170

Hersteller Artikel Nr.:

918.170

Montageart:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Gerätebreite:

48.5 mm

Gerätehöhe:

23 mm

Gerätetiefe:

31 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.017 kg

Heißgeräte-Einbaustecker 155°C mit Schraubanschlüssen schwarz